Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm Positivo-negativo/Pozidriv, 5 pz., campo di coppia meccanica a regolazione variabile ()

Codice art.: 38074
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 38074
EAN / GTIN 4010995380748
Codice del produttore 38074
Numero-L L60070 3506
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni
  • Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.
  • Impiego: Per l'avvitamento controllato in aree con elementi che conducono tensione fino a 1.000 V CA.
  • Vantaggi: Con protocollo di prova in fabbrica.
  • Norme: A norma IEC 60900.
  • Un serraggio controllato delle viti e la sicurezza per applicazioni elettriche sono offerti dal sistema dinamometrico certificato TorqueVario®-S VDE. Il set di utensili contiene un'impugnatura per giravite dinamometrico di forma ergonomica con scala numerica integrata, 2 slimBit, un portainserti e lo strumento di regolazione. Tutti i componenti sono disposti in modo pratico e ordinato in una robusta custodia di qualità. Con il suo campo di coppia meccanica a regolazione variabile da 0,8 a 5,0 Nm, il giravite dinamometrico VDE copre una vasta gamma di applicazioni. Il segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce applicazioni dinamometriche sicure che evitano danni al materiale e la necessità di ripassature. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. Grazie al bloccaggio meccanico della lama, il portainserti ClicFix isolato garantisce un bloccaggio sicuro degli slimBit lunghi 75 mm. Sia il giravite dinamometrico sia gli slimBit vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • DIN EN ISO 6789.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 90 mm (26864)
  • 1x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit 6.0 mm (35870)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Download & documenti

Prodotti correlati