Caricatore USB da auto per torce Ledlenser

Codice art.: 380
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 380
EAN / GTIN 4029113038003
Codice del produttore 380
Numero-L L01700 100077
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Adattatore USB per auto con presa per accendisigari, per ricaricare comodamente le torce Ledlenser in auto. Adatto per i modelli di torcia Ledlenser con cavo di ricarica USB (cavo non incluso con l’adattatore USB per auto). Dimensioni adattatore per auto: 90 x 40 x 30 mm. Peso: 35 g. Adatto ad esempio per F1R, H14R.2, H6R, H7R.2, MH10, MH11, MH4, MH5, MH6, MH7, MH8, ML4, ML4 Warm Light, ML6, ML6 Warm Light, MT10, MT14, NEO10R, NEO6R, P18R Signature, P18R Work, P2R Core, P2R Work, P3R, P4R Core, P4R Work, P5R, P5R Core, P5R Work, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7R, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, SEO7R, Solidline ST5R, iF2R, iF3R, iF4R, iF4R music, iH11R, iH5R, iH6R, iH7R CRI, iH8R, iH9R, iSEO5R, iW2R, iW2R laser, iW3R, iW4R, iW5R, iW5R flex, iW7R.