Punta a taglio ricurva SB 27 x 240 mm, lucidata

Codice art.: 380 241 0 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 380 241 0 SB
EAN / GTIN 4049002013430
Codice del produttore 380 241 0 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per la lavorazione della pietra e dei metalli
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’urto, consente la riaffilatura ripetuta della punta di lavoro
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • verniciato a immersione color oro
  • Scalpello con estremità di lavoro ricurva
  • affilato su entrambi i lati per lavorare a filo
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutti gli utensili sono certificati GS.
  • con supporto Euro

Proprietà:

  • Peso: 295 g
  • Lunghezza: 240 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Profilo: piatto-ovale, ricurvo
  • Profilo: 26 x 7 mm
  • Larghezza: 27 mm