• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vite di pressione con filettatura, Modello: 5X30

Codice art.: 377050 5X30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
401 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6894
Misura del filetto M M5
Lunghezza complessiva L 38 mm
Lunghezza filetto b 28 mm
Altezza testa k 10 mm
⌀ Testa e 13 mm
Resistenza 8,8
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 377050 5X30
EAN / GTIN 4020772099411
Codice del produttore 99416
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
  • Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

Uso:

Per proteggere pezzi delicati.