• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra di bloccaggio ”leggera”, con vite di supporto regolabile, completa

Codice art.: 376830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 376830
EAN / GTIN 4020772376833
Codice del produttore 376830
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ferro da tensionamento, leggero,
Con vite di supporto regolabile, completa, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B..
Acciaio temprato brunito.

Proprietà:

  • Scanalatura: 48
  • Con vite di serraggio: M36x42x400
  • H1 *: 7-153
  • D x LS: M30x180
  • B1: 43
  • B2: 102
  • B3: 54
  • L: 400
  • A: 80
  • E1: 74
  • E2: 209
  • peso: 17560 g