• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di sicurezza catena di tensionamento

Codice art.: 376491
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 376491
EAN / GTIN 4020772376499
Codice del produttore 376491
Numero-L L30130 726
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di sicurezza catena di tensionamento, completamente pre-assemblato.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • Forza di serraggio max da fissare: 75 kN
  • A: 58 mm
  • ØD: 21 mm
  • H: 10 mm
  • L: 134 mm
  • Peso: 1313 g