Dispositivo di fissaggio variabile orizzontale, Modello: 50

Codice art.: 376400 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
413 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di serraggio 3.000 N
Bilanciamento automatico dell'attezza S 35 mm
Altezza di serraggio max. 40 mm
Vite di pressione M8×50 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376400 50
EAN / GTIN 4045197953315
Codice del produttore 376400 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale. Completamente zincato in nero con rivetti pieni. Impugnatura ergonomica in bicomponente. Sicurezza antisganciamento per vite di pressione. Completo di vite di pressione zincata in nero.

Vantaggi:

Funzione di compensazione delle diverse altezze dei pezzi. Forze di serraggio elevate.