• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto a coccodrillo, completo di N. 6379I..

Codice art.: 376087
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 376087
EAN / GTIN 4020772376086
Codice del produttore 376087
Numero-L L30110 101299
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di N. 6379I, con vite di congiunzione N. 6379I, cacciavite a testa esagonale ISO 2936C, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 25
  • Vite di serraggio
    n. art. 6379I
    : M20x250
  • Forza di serraggio max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • SW: 5 mm
  • Peso: 4172 g