Cuneo direzionale di precisione in altezza

Codice art.: 375592
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 375592
EAN / GTIN 4020772375591
Codice del produttore 375592
Numero-L L30130 922
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cuneo direzionale di precisione con altezza cuneo, foro di centraggio Ø 12 mm. acciaio cementato e superfici a cuneo finemente lavorate. Con ogni cuneo di raddrizzatura di precisione viene fornito un accessorio a sfera N. 6440.

Proprietà:

  • Dimensione: 55
  • H min: 50 mm
  • H max: 55 mm
  • H/U*: 0,71 mm
  • F max: 40 kN
  • SW: 22 mm
  • Peso: 2,8 kg
  • B1: 60
  • B2: 80
  • TR: 20
  • H1: 60-65
  • H2: 47,5
  • H3: 10
  • H4: 13
  • L: 128
  • L1: 150-179
  • L2: 60
  • L3: 71