Protezione per cava a T con fori di scarico, Valore nominale scanalatura a T: 16mm

Codice art.: 375508 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore nominale scanalatura a T 16 mm
Tipo di prodotto Protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375508 16
EAN / GTIN 2050001921727
Codice del produttore 13-280
Produttore/persona responsabile KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Descrizione

Esecuzione:

Profilato in alluminio, 1 m di lunghezza.

Uso:

  • Nessuna faticosa pulizia a fine lavoro del banco macchina, se la cava viene prima coperta con l’apposita protezione.
  • A fine lavoro le protezioni si rimuovono con facilità.

Nota:

Utilizzando un seghetto è possibile adattare la protezione alla lunghezza giusta.