Dado con spallamento, Filettatura: M24

Codice art.: 375390 M24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.403 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6331
Filettatura M24
Lunghezza complessiva 36 mm
Apertura chiave SW 36 mm
Spigolo e 39,98 mm
⌀ Spallamento 45 mm
Altezza spallamento 6 mm
Tipo di prodotto Dado

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375390 M24
EAN / GTIN 4020772082161
Codice del produttore 82164
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Dado con spallamento (= altezza 1,5 d) DIN 6331, forgiato.

Norma:

DIN 6331

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.