Dado con spallamento, Filettatura: M12

Codice art.: 375389 M12
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
225 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6331
Filettatura M12
Lunghezza complessiva 18 mm
Apertura chiave SW 18 mm
Spigolo e 20,03 mm
⌀ Spallamento 25 mm
Altezza spallamento 4 mm
Tipo di prodotto Dado

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375389 M12
EAN / GTIN 4069515013642
Codice del produttore 375389 M12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dado con spallamento (= 1,5 d di altezza) DIN 6331, forgiato.