Dado alto, Filettatura: M20

Codice art.: 375386 M20
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6330B
Filettatura M20
Lunghezza complessiva 30 mm
Apertura chiave SW 30 mm
Spigolo e 33,53 mm
⌀ Spallamento 37 mm
Altezza spallamento 6 mm
Tipo di prodotto Dado

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375386 M20
EAN / GTIN 4069515013604
Codice del produttore 375386 M20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dado alto (= 1,5 d di altezza) con un’estremità piatta per l’appoggio su rondelle n. art. 375340 e un’estremità sferica per l’appoggio in sedi sferiche n. art. 375355 D o n. art. 375360 G.