Vite a testa rombica, Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L: 28X250mm

Codice art.: 375335 28X250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 797
Rombo si
Valore nominale scanalatura a T 28 mm
Filettatura G M24
Lunghezza L 250 mm
Lunghezza filetto b 150 mm
Larghezza minore pietra a 27,7 mm
Larghezza pietra e 44 mm
Altezza k 18 mm
Tipo di prodotto Vite per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375335 28X250
EAN / GTIN 4020772087111
Codice del produttore 87114
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Forgiate
  • Cave a T fresate, filettatura rullata.
  • Bonificate a classe di resistenza 10.9.

Uso:

Semplificano notevolmente l’allestimento successivo di un punto di serraggio su banchi macchina lunghi. Il tirante a vite viene inserito nella cava a T dall’alto.