Cava a T Con codolo filettato, Valore nominale scanalatura a T: 10mm

Codice art.: 375316 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
498 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore nominale scanalatura a T 10 mm
Filettatura M8
Altezza tassello 12 mm
Larghezza a 9,7 mm
Larghezza e 15 mm
Altezza k 6 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375316 10
EAN / GTIN 4069515011587
Codice del produttore 375316 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Materiale:

Temprato, nero.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.