Gancio di serraggio meccanico

Codice art.: 374934
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 374934
EAN / GTIN 4020772374938
Codice del produttore 374934
Numero-L L30130 510
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Gancio di tensionamento meccanico, acciaio temprato, brunito.
Include un set di fusibili 6540KS e una chiave ad anello 685MD corrispondente.

Proprietà:

  • Dimensione: 12
  • Scanalatura: 14, 16, 18
  • G: M12
  • max. consentito
    Coppia: 45 Nm
  • max. raggiungibile
    Forza di serraggio: 15 kN
  • SW: 36
  • peso: 853 g
  • Dimensione: 12
  • A: 34
  • B: 34
  • B1: 90
  • C: 18
  • C1: 8
  • ØD: 54
  • F2: 47
  • H2 min
    : 100
  • H2 max
    : 118
  • L: 80
  • Corsa di serraggio S2: 18