{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 6460 | |
| Altezza massima del piano d’appoggio | 125 mm | |
| Altezza di appoggio minima | 100 mm | |
| Regolazione in altezza per giro dell’asta | 1,16 mm | |
| Portata | 100 kN | |
| Lunghezza ingombro base | 125 mm | |
| Larghezza superiore appoggio | 115 mm | |
| Tipo di prodotto | Staffa |
| Codice articolo | 374900 125 | |
| EAN / GTIN | 4020772072780 | |
| Codice del produttore | 72785 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |