Tenditore scanalato

Codice art.: 374132
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 374132
EAN / GTIN 4020772374136
Codice del produttore 374132
Numero-L L30130 458
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore scanalato, completo di montaggio.
acciaio, temperato e temperato in un tono brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 16
  • Scanalatura: 18
  • F1: 10 kN
  • F2: 5,0 kN
  • H2: 12
  • SW: 6 mm
  • Peso: 188 g
  • Dimensione: 16
  • B: 28
  • B1: 17,4
  • G: M12
  • H: 39
  • H1: 30
  • L: 49
  • Md: 32 Nm
  • Md 1: 15 Nm