vite di serraggio eccentrico

Codice art.: 373779
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 373779
EAN / GTIN 4020772373771
Codice del produttore 373779
Numero-L L30090 550
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Eccentrico vite di serraggio, tensione nella direzione xy con effetto di bassa tensione.
Acciaio temprato 56+/-1 HRC.

Proprietà:

  • ØA: 9,2
  • B: M4
  • C: 3
  • D: 8
  • E: 3,0
  • F: 4,6
  • G: 4,0
  • SW: 2,5
  • X: 3,5
  • Z: 4,2
  • max.
    Forza di adesione: 0,09 kN
  • Md: 1,5 Nm
  • Peso: 2 g