Morsetti di centraggio con segmenti protettivi

Codice art.: 373506
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 373506
EAN / GTIN 4020772373504
Codice del produttore 373506
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti di centraggio con segmenti protettivi, azionabili dall’alto.
Ripetibilità +/-0,025 mm
Precisione di concentricità +/-0,050 mm

Proprietà:

  • D min: 30,5
  • D max: 38,5
  • Un minuto: 11,7
  • Un massimo di: 14,0
  • H: 23,2
  • P: 5,0 kN
  • Peso: 131 g
  • B: 32,2
  • C: 7,0
  • E F7: 25
  • G: M6
  • HE: 4,0
  • I ±0,1: 9,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 3
  • QD: 8
  • SW: 5
  • SW2: 8