Morsetto di centraggio con sfera

Codice art.: 373431
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 373431
EAN / GTIN 4020772373436
Codice del produttore 373431
Numero-L L30130 325
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di centraggio con sfera, azionabile dall’alto.
Ripetibilità +/-0,025 mm
Precisione di concentricità +/-0,050 mm

Proprietà:

  • D min: 54,5
  • D max: 70,5
  • Un minuto: 19,1
  • Un massimo di: 23,7
  • H: 40,6
  • P: 8,0 kN
  • Peso: 652 g
  • B: 54,6
  • C: 9,0
  • E F7: 45
  • G: M10
  • HE: 6,5
  • I ±0,1: 15,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16,0
  • SW: 8