Morsetto di centraggio con sfera

Codice art.: 373399
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 373399
EAN / GTIN 4020772373399
Codice del produttore 373399
Numero-L L30110 101099
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di centraggio con sfera, azionabile dall’alto.
Ripetibilità +/-0,025 mm
Precisione di concentricità +/-0,050 mm

Proprietà:

  • D min: 26,5
  • D max: 30,5
  • Un minuto: 13,0
  • Un massimo di: 14,1
  • H: 19,8
  • P: 5,0 kN
  • Peso: 93 g
  • B: 28,8
  • C: 6,0
  • E F7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,5
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4,0
  • SW: 5