Staffa di serraggio, Larghezza scanalatura a: 18mm

Codice art.: 370670 18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza scanalatura a 18 mm
Altezza di serraggio h 0 mm - 50 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375301 Dim. 1816160
Lunghezza L 140 mm
Larghezza B 51 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370670 18
EAN / GTIN 4069515014427
Codice del produttore 370670 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La staffa di serraggio e le viti di serraggio formano un’unica unità (nessun componente sciolto). La forma della staffa di serraggio consente la regolazione dell'altezza senza ulteriori spessori.

Uso:

Per un serraggio rapido e sicuro di pezzi di diversa altezza.

Materiale:

Temprato, nero, resistenza viti 8.8.

Fornitura:

Completo di vite per cave a T (n. art. 375301).