Tenditore compatto Monobloc, Sporgenza A: 34mm

Codice art.: 370150 34
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie monobloc
Sporgenza A 34 mm
Altezza di serraggio S 0 mm - 80 mm
Lunghezza L 108 mm
Larghezza B 40 mm
Altezza H 89 mm
Forza di serraggio massima 16 kN
Coppia massima 80 Nm
Tipo di prodotto Tenditore compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Codice del produttore 06-022
Produttore/persona responsabile KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Descrizione

Esecuzione:

Morsa compatta per la compressione verticale

Accessori speciali:

Vedi n. art. 370350370560.

Nota:

Viti di fissaggio n. art. 370450370470 non incluse nella fornitura.

Download & documenti

Prodotti correlati