{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Sporgenza A | 67 mm | |
| Altezza di serraggio S | 0 mm - 100 mm | |
| Lunghezza L | 95 mm | |
| Larghezza B | 40 mm | |
| Altezza H | 81 mm | |
| Forza di serraggio massima | 12 kN | |
| Coppia massima | 105 Nm | |
| Per filettatura M | M12 | |
| Tipo di prodotto | Tenditore compatto | 
| Codice articolo | 370143 67 | |
| EAN / GTIN | 4062406233143 | |
| Codice del produttore | 370143 67 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |