• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Bussola di centraggio, Modello × Lunghezza l1: 16X25mm

Codice art.: 370108 16X25
Sconto
12,79 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello × Lunghezza l1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d1 16 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370108 16X25
EAN / GTIN 4045197949479
Codice del produttore 370108 16X25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per ottenere una ripetibilità ottimale, nella piastra da serrare vanno montate due prese concentriche e due prese adattative.

Materiale:

Acciaio da cementazione

Nota:

Requisiti per il foro dell’attacco: altezza ± 0,05 mm e ⌀ H7.