{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura M | M12 | |
| ⌀ Esterno D | 40 mm | |
| ⌀ Esterno D1 | 35 mm | |
| Altezza H | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 16 mm | |
| Portata massima (statica) | 220 kN | |
| Tipo di prodotto | Supporto basculante |
| Codice articolo | 370068 M12 | |
| EAN / GTIN | 4059245001026 | |
| Codice del produttore | K0286.112 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |