• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto basculante Esecuzione piatta, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M8

Codice art.: 370060 M8
Sconto
31,50 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8
⌀ Esterno D 9,5 mm
Lunghezza 1 40 mm
Lunghezza collare L2 12 mm
Portata massima (statica) 16 kN
Tipo di prodotto Supporto basculante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370060 M8
EAN / GTIN 4059245309450
Codice del produttore K1164.108
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.
  • Sfera protetta contro gli slittamenti.

Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio o puntale di spinta nella realizzazione di attrezzature.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Download & documenti

Prodotti correlati