Supporto basculante scanalato, filettatura esterna, Filettatura M: M12

Codice art.: 370056 M12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12
⌀ Esterno D 20 mm
⌀ Esterno D1 10,5 mm
Lunghezza 1 18 mm
Lunghezza collare L2 12 mm
Portata massima (statica) 25 kN
Tipo di prodotto Supporto basculante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370056 M12
EAN / GTIN 2050001879738
Codice del produttore K0282.312
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.
  • Sfera protetta contro gli slittamenti.

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio o puntale di spinta nella realizzazione di attrezzature.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.