Morsetto di serraggio a cuneo con sovrametallo di lavorazione su entrambi i lati larga, Filettatura M × Lunghezza L: M8X25mm

Codice art.: 370032 M8X25
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M8
Lunghezza L 25 mm
A minimo 36,5 mm
A massimo 39,5 mm
Larghezza B 30 mm
Altezza C 15 mm
Altezza E 2 mm
Forza di serraggio massima 11 kN
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370032 M8X25
EAN / GTIN 4059245032891
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Uso:

  • Le superfici del cuneo generano elevate forze di serraggio.
  • I morsetti di serraggio a cuneo possono essere utilizzati nei fori filettati o nelle scanalature a T.
  • Durante l’avvitamento della vite di serraggio, i segmenti di serraggio premono contro i pezzi.
  • Un foro longitudinale nel cuneo doppio consente lo spostamento e la compensazione della tolleranza. Movimento di spostamento: M8 = ± 0,5 mm; M10 e M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • I morsetti di serraggio a cuneo sono adatti a serraggi multipli.
  • Il sovrametallo di lavorazione consente regolazioni adattate ai profili.

Materiale:

Cuneo doppio e segmenti di serraggio in acciaio bonificato temprato nero.

Nota:

Il sovrametallo di lavorazione per ganascia è di 3 mm per l’esecuzione M8X25 e di 5 mm per le esecuzioni M10X25, M12X40 e M16X60.