Morsetto di serraggio Pitbull Punta tronca, Filettatura M: M6

Codice art.: 370030 M6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    46,56 € / 1 Articolo
  • da 6 Articolo
    38,80 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
Altezza H2 3,8 mm
Larghezza di bloccaggio 19,1 mm
Corsa di bloccaggio 0,6 mm
Coppia di serraggio massimo 22,5 Nm
Forza di serraggio 16 kN
Materiale Acciaio
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370030 M6
EAN / GTIN 4046368563609
Codice del produttore 56060
Produttore/persona responsabile IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Elemento di fissaggio munito di vite a brugola DIN912, con o-ring resistente agli oli.
  • Serraggio sicuro e preciso.
  • Ingombro ridotto, quindi ingombro bordi limitato.

Bordo senza filo per lavori generici.

Uso:

Ideale per il serraggio multiplo.