{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura | M8 | |
| Lunghezza L | 25 mm | |
| A minimo | 30,5 mm | |
| A massimo | 33,5 mm | |
| Larghezza B | 24 mm | |
| Altezza C | 15 mm | |
| Altezza E | 2 mm | |
| Forza di serraggio massima | 15 kN | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio a compressione |
| Codice articolo | 370027 M8X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245032778 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |