{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura M | M16 | |
| Vite esagonale SW | 30 mm | |
| SW1 esagono incassato | 12 mm | |
| Corsa eccentrica S1 | 2,5 mm | |
| Dimensione A | 15 mm | |
| Altezza disco H | 12,7 mm | |
| Lunghezza del filetto L | 27 mm | |
| Forza di serraggio | 27 kN | |
| Coppia di serraggio massimo | 88 Nm | |
| Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a eccentrico |
| Codice articolo | 370005 M16 | |
| EAN / GTIN | 4046368503360 | |
| Codice del produttore | 50216 | |
| Produttore/persona responsabile | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |