S50V MWLNL-13W Barre con fissaggio a cuneo per inserti trigonali bilaterali

Codice art.: 3697229
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3697229
EAN / GTIN 7291075037388
Codice del produttore 3697229
Numero-L L23990 589

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 50 mm, Dmin troncatura 63 mm, lunghezza totale (OAL) 400 mm, altezza gambo (H) 47 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 50 mm
  • Direzione (HAND) Left Hand
  • Larghezza di funzionamento (WF) 35 mm
  • Denominazione inserto (MIID) WNMG 130612-GN
  • Dmin troncatura 63 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 400 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -11 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED) 63 mm
  • Altezza gambo (H) 47 mm

Download & documenti

Prodotti correlati