Scala a pioli in vetroresina con traversa nivello® 14 pioli

Codice art.: 36824
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 36824
EAN / GTIN 4031405368248
Codice del produttore 036824
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Scala a pioli in vetroresina con traversa nivello® 14 pioli

  • Scala a pioli in vetroresina
  • Montanti e pioli in profili di plastica rinforzata con fibra di vetro (resistenza all’invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Montanti quadrati scanalati su entrambi i lati 28 x 29 mm in alluminio
  • Utilizzando il gradino metallico agganciabile, la tensione di isolamento si riduce a 1.000 V.
  • Giunzione tra montante e traversa ad alta resistenza
  • Distanza tra i montanti: 280 mm
  • Larghezza della scala: 420 mm (senza traversa)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Testato fino a 28.000 volt secondo DIN EN 61478:2002 Categoria 1
  • Traversa in vetroresina con pattini antiscivolo di larghezza ottimale per il prodotto selezionato
  • Nota: I prodotti contenenti fibre di vetro rinforzate sono esclusi dal diritto di sostituzione a causa della loro delicatezza; si applica la garanzia legale (resistenza all’invecchiamento 10 anni).

Informazioni sui criteri di sostenibilità

  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Da montare con un attrezzo
  • Materiale: GFRP
  • Altezza di lavoro: 5300 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Max. Carico max.: 150 kg
  • Altezza gradini/pioli: 29 mm
  • Profondità gradini/pioli: 28 mm
  • Distanza tra gradini/pioli: 280 mm
  • Lunghezza scala: 4150 mm
  • Versione con pedale: Pioli
  • Altezza montante: 73 mm
  • Larghezza traversa: 930 mm
  • Larghezza montanti: 25 mm
  • Omologato come via di transito (TRBS 2121 parte 2): true
  • Uso delle scale (DIN EN 131): Professionali