Mola da sgrossatura 125x6x22,23 mm A30R STANDARD inox

Codice art.: 367548
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 367548
EAN / GTIN 9003173675489
Codice del produttore 367548
Numero-L L50200 5
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco abrasivo STANDARD INOX ad alte prestazioni è stato progettato appositamente per le applicazioni in acciaio inox e combina una lunga durata con le migliori prestazioni di taglio. Questo risultato è ottenuto grazie all’utilizzo di ossido di alluminio.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA 27 CORONE
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : A 30 R- BF INOX
  • Dimensioni (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Sistema di incollaggio appositamente adattato all’acciaio inossidabile con un’ottima aggressività e durata di vita.
  • La purezza chimica del prodotto impedisce la formazione di corrosione, vaiolatura e riduzione della resistenza alla fatica e porta quindi a risultati molto buoni sull’acciaio inossidabile.
  • Comfort Start garantisce una partenza piacevole durante la rettifica e aumenta il comfort di lavoro

Uso:

  • Per varie applicazioni di rettifica su diverse qualità di acciaio inox

Raccomandazioni:

  • Spessore di 6 e 6,5 mm per la sgrossatura
  • Spessore di 8 mm per la sgrossatura con durata supplementare

Particolarità:
  • Ottima aggressività e durata di vita
  • Purezza chimica
  • Comfort Start per un avvio piacevole