Cass.all.K470; IP65; IM: 750x550x380mm

Codice art.: 366217
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 366217
EAN / GTIN 4003866008322
Codice del produttore 366217
Numero-L L90010 1320
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Ermeticità IP 65 secondo norma EN 60 529 grazie alla guarnizione inglobata nel coperchio.
Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
Membrana di compensazione pressione automatica
Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
Disponibile per la maggior parte dei K 470.
3 grandezze standard disponibili a magazzino.

Proprietà:

Altezza esterna 410 mm
Altezza interna 380 mm
Capacità 157 l
Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 380 mm
Larghezza esterna 600 mm
Lunghezza esterna 800 mm
Lunghezza interna 750 mm
Materiale Alluminio
Max peso lordo autorizzato 102 kg
Numero di maniglie 2
Peso 10 kg
Rivestimento in schiuma idoneo 43877
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello