• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Morsa di precisione per rettifica e controllo senza asta filettata, Larghezza ganasce A: 45mm

Codice art.: 363650 45
Sconto
1.100,54 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 45 mm
Campo di serraggio massimo b 85 mm
Altezza ganasce C 20 mm
Lunghezza complessiva a 160 mm
Larghezza complessiva B 45 mm
Peso 1,3 kg
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363650 45
EAN / GTIN 4045197313607
Codice del produttore B 60 15 0 0006
Produttore/persona responsabile Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio temprato, rettificata su tutti i lati.
Impiego su 4 lati diversi (base, frontale e laterali).
Avvicinare manualmente la ganascia mobile al pezzo e serrarla. All’apertura, la ganascia mobile viene sollevata automaticamente dal pezzo.

Funzione:

Sistema di serraggio − la ganascia mobile blocca il pezzo con due componenti che impediscono che si sollevi o che si inneschino delle vibrazioni durante la lavorazione.

Uso:

Per la lavorazione e il controllo.

Precisione:

Entro 0,003 mm / 100 mm (precisione di sistema).