Supporto per altezze per morse autocentranti, Lunghezza/interasse: 220/96

Codice art.: 363090 220/96
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza/interasse Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 125 mm
Altezza 50 mm
Per codice a colori Xtric 125; HOLEX ZS 120
Tipo di prodotto Accessori per morsa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363090 220/96
EAN / GTIN 4067263031543
Codice del produttore 363090 220/96
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il sollevamento delle morse autocentranti n. art. 363000 e 363300 su macchine a 5 assi. L’elemento base è sempre la piastra di adattamento n. art. 363079, sulla quale viene montato il supporto per altezze con la morsa autocentrante.

Fornitura:

Bussole di centraggio, 4 viti di fissaggio corte per il montaggio delle morse autocentranti su un supporto per altezze e 4 viti di fissaggio lunghe per il montaggio delle morse autocentranti su due supporti per altezze.

Nota:

È possibile utilizzare due supporti per altezze sovrapposti per aumentare l’altezza di 100 mm!