• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia riportata liscia, Per modello: 50

Codice art.: 363012 50
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
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 50 mm
Altezza ganasce h 24 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 11 mm
Lunghezza ganasce l 40 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 0,22 kg
Per codice a colori Xtric 50
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363012 50
EAN / GTIN 4062406355562
Codice del produttore 363012 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce con gradino liscio.