Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Morsa di precisione basic, Larghezza ganasce A: 125mm

Codice art.: 362350 125

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di serraggio 35 kN
Coppia 85 Nm
Peso 16 kg
Larghezza ganasce A 125 mm
Lunghezza corpo base a 310 mm
Campo di serraggio b 0 mm - 208 mm
Altezza corpo base c 87,5 mm
f 15 mm
G − 0,02 48 mm
Scanalatura longitudinale H7 20 mm
L2 50 mm
Lmax 426 mm
m1 ±0,025 120 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
u 13 mm
x 100 mm
y 125 mm
Codice a colori per accessori adatti Basic
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362350 125
EAN / GTIN 4250364400046
Codice del produttore 6921188000055
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Ganascia fissa con fori laterali e nella parte inferiore per l’installazione del dispositivo d’arresto pezzo (n. art. 362650).
  • Sistema integrato di cambio rapido dei listelli di appoggio.
  • Nuovo sistema di preselezione del campo di apertura.
  • Fori di fissaggio nella parte centrale con possibilità di praticare altri fori.
  • Corpo base in acciaio, rettificato e temprato su tutti i lati.

Uso:

  • Al fine di garantire una forza di serraggio riproducibile, è consigliabile usare una chiave dinamometrica.
  • Per l’impiego universale su macchine utensili standard e a CN.
  • Mandrino diretto per il serraggio dei pezzi.
  • Grazie alla minima tolleranza dell’altezza d’appoggio del pezzo si può lavorare razionalmente con più morse.
  • Brevissimi tempi d’allestimento ed elevata flessibilità grazie all’innovativo sistema che consente di cambiare rapidamente le parallele d’appoggio senza l’ausilio d’attrezzi.

Fornitura:

Inclusa 1 coppia di ganasce senza profilo alte n. art. 361950, 1 chiave a bussola, 1 chiave maschio, 2 viti di fissaggio M12 (3 pezzi larghezza ganasce 160).

Accessori speciali:

  • Ganasce senza profilo n. art. 361960.
  • Per chiave dinamometrica adatta vedi n. art. 656050 Dim. 120.
  • Per inserto esagonale adatto, vedere n. art. 642230, Dim. 19.

Nota:

Per il serraggio automatizzato è disponibile un set per l’azionamento idraulico che può essere montato facilmente su tutti i modelli “basic”. Consulenza e consegna sono effettuate direttamente dal produttore.

Download & documenti

Prodotti correlati