Coppia di ganasce senza profilo Click System, acciaio temprato, Per modello: 125

Codice art.: 361950 125
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Spessore l 3 mm
Altezza h 35 mm
Per codice a colori TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Tipo di prodotto Ganascia senza profilo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Codice del produttore 6921185035042
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi piani e per la foratura in prossimità del bordo.

Materiale:

In acciaio temprato.

Per:

Da avvitare o agganciare sul lato alto su n. art. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.