Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganascia a larghezza ridotta mobile, Per modello: 125

Codice art.: 361353 125

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 96 mm
Larghezza b1 64 mm
Altezza ganasce h 45 mm
Lunghezza ganasce l 92 mm
Per codice a colori Titan; Titan 2; LCV125G
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361353 125
EAN / GTIN 4250364402910
Codice del produttore 6921834040040
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi finiti e grezzi (mediante inserti di presa avvitabili).

Per:

Titanio 2 n. art. 361302.