Morsa a 5 assi TeleSense, Modello: 125COMPACT

Codice art.: 361270 125COMPACT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Altezza h 165 mm
Apertura massima 199 mm
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Coppia massima 50 Nm
Peso 35,5 kg
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361270 125COMPACT
EAN / GTIN 4250364404358
Codice del produttore 6921868010055
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Ideale per l’impiego su centri di lavorazione a 5 assi.
  • Forza di serraggio costante grazie all’asta telescopica a bassa manutenzione. L’ingombro esterno resta invariato.
  • Sostituzione delle ganasce senza utensili grazie al cambio rapido.
  • Fori d’attacco 25H6 M10 di serie per sistema di fissaggio sul punto zero, interasse 200.
  • Forza di serraggio 40 kN con 50 Nm.
  • Massima flessibilità: ganascia universale a cambio rapido n. art. 361275 adatta a una vasta gamma di applicazioni, per tempi di allestimento ridotti e un minor impiego della forza. Compatibile con ganasce mobili di CentroGripp, T-Rex, NC8 e TITAN 2 grazie all’adattatore per ganasce n. art. 361285.
  • Possibilità di rilevamento della forza di serraggio con tutte le ganasce compatibili grazie all’unità di misura integrata (Dim. 125CONNECT) nel mandrino. Raggio di trasmissione fino a 20 m. Facile e rapida sostituzione della batteria. Temperatura di esercizio compresa tra 10 °C e 40 °C. Codice QR sulla targhetta per un accesso rapido a informazioni tecniche, accessori, ricambi e assistenza tecnica.

Fornitura:

Manovella, chiave Torx T10, guida rapida.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola esagonale n. art. 643229 Dim. 10, ganasce riportate n. art. 361275361285, staffe di fissaggio n. art. 361289, perni di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M10/138; adattatore per ganasce n. art. 361285, inserto per ganascia n. art. 361280, prolunga per mandrino n. art. 361287. Altri accessori su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati