• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia a gradino rivestita, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125

Codice art.: 361215 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 124,4 mm
Altezza ganasce h 26 mm
Altezza h1 14 mm
Livello s 5 mm
e 21 mm
Apertura S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Apertura S4 48 − 114 / − mm
Apertura S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
Per modello 125
Per codice a colori T-Rex; Centro Gripp
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Codice del produttore 6921884002041
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi prelavorati in parallelo.

Materiale:

Acciaio temprato, superfici di serraggio rivestite per elevati coefficienti di attrito, maggiore forza di tenuta di fattore min. 1,5 (durezza di paragone 80 HRC).

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.