Ganascia lavorabile per Centro Gripp, Per modello: 125

Codice art.: 361186 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 124 mm
Larghezza scanalatura c 12 mm
c1 54 mm
Altezza ganasce h 58 mm
Lunghezza ganasce l 94,5 mm
Per modello 125
Per codice a colori Centro Gripp
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Codice del produttore 6921534087031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Materiale:

GGG40 − temprabile.

Per:

Centro Gripp n. art. 361180.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.