Ganascia prismatica Centro Gripp, Per modello: 125

Codice art.: 361185 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Altezza ganasce h 81 mm
⌀ Attacco prismatico D1 17 mm - 42 mm
⌀ Attacco prismatico D2 38 mm - 104 mm
Per codice a colori Centro Gripp
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361185 125
EAN / GTIN 4250364402347
Codice del produttore 6921534001031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Angolo del prisma 120°− cavità assiale 53 mm su ambo i lati. Apertura ganasce per prelievo del pezzo dall’alto − anche con ⌀ massimo.

Uso:

Per il serraggio di componenti tondi.

Materiale:

Acciaio temprato e rettificato.

Per:

Centro Gripp n. art. 361180.