Parallela base per pezzo per Xpent, Modello / Altezza d’appoggio (larghezza/altezza): 125/152,5

Codice art.: 361161 125/152,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello / Altezza d’appoggio (larghezza/altezza) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Altezza di attacco 10 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Dimensione Xpent 1
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361161 125/152,5
EAN / GTIN 4062406090425
Codice del produttore 361161 125/152,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Materiale:

Acciaio, temprato a induzione e fresato per materiali duri. Spessore del materiale 5 mm, con magneti sul lato posteriore

Nota:

Le parallele base vengono agganciate alle viti della ganascia per serraggio autostaffante senza bisogno di serrarle.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto