Scala a pioli in GRP 2 parti senza traversa 2x12 pioli

Codice art.: 36112
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36112
EAN / GTIN 4031405361126
Codice del produttore 036112
Numero-L L90110 925
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala scorrevole in GRP
  • Barre e pioli realizzati con profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Pioli quadrati 28 x 29 mm scanalati su entrambi i lati
  • Nessun riempitivo
  • Collegamento pioli/longheroni ad alta resistenza
  • Raccordi in acciaio zincato
  • Facile regolazione dell'altezza da gradino a gradino
  • Scala superiore da 2 x 12 pioli con rulli a parete
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione
  • Scale fino a 3,0 m con scarpe per scale nivello®
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Carico massimo: 150 kg
  • Adatto per lavorare in prossimità o su parti sotto tensione
  • Scala scorrevole testata in conformità alla norma DIN EN 131. Il progetto tiene conto della norma EN 61478:2002 (Cat. 1: 28.000 v)
  • Nota: In base allo standard, la sezione della scala scorrevole collegata non può essere separata dalla scala per lunghezze superiori a 3,0 m.
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dalla sostituzione a causa della loro sensibilità; si applica la garanzia legale (resistenza all'invecchiamento 10 anni)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 7400 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza estesa: 6410 mm
  • Lunghezza ritratta: 3610 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x12 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 29 mm
  • Profondità gradino/gradino: 28 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì