A25R PWLNL-06 Barre con fissaggio a leva, per inserti bilaterali trigonali

Codice art.: 3606573
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3606573
EAN / GTIN 7291075037708
Codice del produttore 3606573
Numero-L L23990 53

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -14 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 35 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm

Download & documenti

Prodotti correlati